Multinorm ing tengerészkék / High Vis sárga 6XL

Cikkszám: 3238151789336XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 3238151789336XL
EAN / GTIN 7330509904275
Gyártó száma 3238151789336XL
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

A fokozott láthatósággal rendelkező lángálló póló sárga betéttel rendelkezik, fényvisszaverők nélkül, amely korlátozott védelmet nyújt a vegyszerfröccsenések ellen is. Ideális a gépiparban végzett szerviz- és karbantartási munkákhoz. A fém alkatrészek nélküli ing okos beállítási lehetőségeket kínál, valamint védő mandzsettákat, műanyag nyomógombokat és a mellkason lévő bütykös zsebeket az extra helyért. Tanúsítva az EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2, APC 1 és EN ISO 11612, ATPV szerint: 8,1 cal/cm², ELIM: 6,3 cal/cm².