QR bit csatlakozó gépi működtetésű hatszög 1/4″ külső négyzet 3/8″ L.50mm

Cikkszám: 32161001
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
Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 32161001
EAN / GTIN 4018754284238
Gyártó száma 32161001
L-szám L60010 6181
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • külső hatszögletű meghajtással
  • DIN 3129 / ISO 2725-2 gépi működtetésű IMPACT aljzatokhoz DIN 3121 / ISO 1174-2 négyszögletes aljzattal DIN 3129 / ISO 2725-2
  • nagyobb gallérátmérővel az IMPACT betétek jobb pozicionálásához
  • Króm ötvözött acél, fényezett

Jellemző:

  • Külső hatszög (hüvelyk): 1/4
  • Külső hatszögletű meghajtó: E 6,3
  • Külső négyzet [inch]: 3/8 ″
  • Magasság mm (h): 14,6 mm
  • Hosszúság mm (L): 50 mm
  • Sz.: 3216/1QR
  • Külső négyszög: E 10 mm
  • Súly: 26 g