Teleszkópos létra 4 részből álló keresztléccel 4x4 lépcsőfok

Cikkszám: 32122
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 4×4
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 32122
EAN / GTIN 4031405321229
Gyártó száma 032122
L-szám L90110 396
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumínium teleszkópos létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Létraként és szimpla létraként is használható
  • Lépcsőház megközelíthető
  • Középen összecsukható automatikusan reteszelő acél zsanérokkal
  • Mindkét külső rész teleszkópos, lépcsőről lépcsőre mozgatható.
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 370 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik
  • Megjegyzés: A TRBS 2121 2. rész szerint a létrán való munkavégzéshez megfelelő tartozékokra van szükség.

Jellemző:

  • Munkamagasság max.: 5300 mm
  • Min. munkamagasság: 3600 mm
  • Külső szélesség: 370 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként: 4200 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként (min.): 2500 mm
  • Létra hossza létráként: 2000 mm
  • Létra hossza létráként (min.): 1280 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 4x4 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 800 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek