Köszörűkorong állványos köszörűre 200x25x32 mm alak - 1 C80J5V15

Cikkszám: 3210
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3210
EAN / GTIN 9003170032100
Gyártó száma 3210
L-szám L50140 643
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém vagy keményfémhegyű szerszámok élezésekor csak szilíciumkarbid specifikációjú tárcsákat szabad használni. Speciális szemcseformájuknak köszönhetően még a nagyon kemény munkadaraboknál is jó eredményeket érhet el. Ez a tárcsa öntöttvashoz is használható. Egy redukciós gyűrűkészletet már tartalmaz a csomagolás, és az is utánrendelhető.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Anyag alkalmassága: Keményfém
  • Specifikáció : C 80 J5 V15
  • Méretek (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 200 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Szabadon vágható
  • Optimalizált szemcseméret
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Tömörkeményfém vagy keményfémhegyű szerszámok élezéséhez és öntöttvas munkadarabok megmunkálásához