{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Morse kúp | MK2 | |
| Ház ⌀ D | 44 mm | |
| Teljes hossz L | 137,5 mm | |
| Hasznos hossz B | 73 mm | |
| Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 24 mm | |
| Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
| Csúcs hossza C | 26,5 mm | |
| Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
| Munkadarab tömeghez | 100 kg | |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |
| Cikkszám | 320655 2 | |
| EAN / GTIN | 5907412202709 | |
| Gyártó száma | 800006619 | |
| Gyártó/felelős személy | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |