{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Külső ⌀ D | 28 mm | |
| Kisméretű csúcs ⌀ D1 | 10 mm | |
| Szár ⌀ d | 24 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 52 mm | |
| Csúcsszög | 60 fok; 30 fok | |
| Hozzávaló színkód | K24 | |
| Kulcsnyílás | 24 mm | |
| Termék fajtája | Központosító csúcs |
| Cikkszám | 320631 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197774668 | |
| Gyártó száma | 320631 1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |