PSC esztergakés, jobbos, DN.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 320335 63/15HP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
Lapkaméret 15
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 80 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 45 mm
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Alkatrész P05
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 320335 63/15HP
EAN / GTIN 2050001772541
Gyártó száma PS6.PDF.RJA.065-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek