{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 50 mm | |
| Lapkaméret | 08HP | |
| Befogó | PSC | |
| Felhasználás módja | balra | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 63 mm | |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 35 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
| Alkatrész | P04 | |
| Teljes hossz | 90 mm | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 320306 50/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039766 | |
| Gyártó száma | PS5.PWE.LLA.060-HP |