DCNS 095-029-100B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203007
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203007
EAN / GTIN 7291075297676
Gyártó száma 3203007
L-szám L24040 1129

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 9,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9.0, teljes hossz (OAL) 76,3 mm, tényleges hossz (LU) 29,94 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 38,57 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 095
  • Teljes hossz (OAL) 76,3 mm
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 40,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 29,94 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése