DCN 170-051-20R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202806
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3202806
EAN / GTIN 7291075242331
Gyártó száma 3202806
L-szám L24040 26

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 17 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17.0, celková délka (OAL) 127,9 mm, efektivní délka (LU) 53,59 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 17,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 17 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 74,81 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 17,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 170
  • Teljes hossz (OAL) 127,9 mm
  • Pont hossza (PL) 2,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 77,9 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 53,59 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése