{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 63 mm | |
| Lapkaméret | 12 | |
| Befogó | HSK-T | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 140 mm | |
| Hasznos hossz LN | 114 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min | 50 mm | |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 27 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
| Alkatrész | S01 | |
| Beállítási szög κ | 95 fok | |
| Szár típusa | Üreges szárú kúp | |
| Termék fajtája | Furatkés tartó |
| Cikkszám | 320085 63/12-140 | |
| EAN / GTIN | 2050001715012 | |
| Gyártó száma | HA6.BCC.RLC.140 |