DCM 095-028-12.7A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200650
EAN / GTIN 7291075101881
Gyártó száma 3200650
L-szám L24040 320

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,374 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 3,45 ″, használható hossz (LU) 1,1 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,374”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,39”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,374”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,374”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,612”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 095-SG
  • Teljes hossz (OAL): 3,45”
  • Pont hossza (PL): 0,068”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,68”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Használható hossz (LU): 1,1”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése