DCM 115-057-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200550
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200550
EAN / GTIN 7291075102062
Gyártó száma 3200550
L-szám L24040 267

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,453 ″, ülékméret-kód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 4,76 ″, használható hossz (LU) 2,26 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,453”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,469”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,453”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,453”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,788”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 11,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 115-SG
  • Teljes hossz (OAL): 4,76”
  • Pont hossza (PL): 0,082”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,87”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 2,26”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése