DCM 110-033-15.87A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200545
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200545
EAN / GTIN 7291075101799
Gyártó száma 3200545
L-szám L24040 261

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,433 ″, ülékméret-kód (SSC) 11,0, teljes hossz (OAL) 3,78 ″, használható hossz (LU) 1,3 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,433”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,449”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,433”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,433”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,811”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 11,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 110-SG
  • Teljes hossz (OAL): 3,78”
  • Pont hossza (PL): 0,079”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,89”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 1,3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése