DCM 160-048-19.05A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200485
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200485
EAN / GTIN 7291075101768
Gyártó száma 3200485
L-szám L24040 241

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, ülékméret-kód (SSC) 16,0, teljes hossz (OAL) 4,72 ″, használható hossz (LU) 1,89 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,98”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,63”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,63”
  • Perem átmérője (DF): 0,98”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,635”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 160-SG
  • Teljes hossz (OAL): 4,72”
  • Pont hossza (PL): 0,115”
  • Kiálló hossz (LPR): 2-3/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,89”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése