DCM 125-037-16A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200469
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200469
EAN / GTIN 7291075101225
Gyártó száma 3200469
L-szám L24040 1062

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 12,0, teljes hossz (OAL) 101,8 mm, tényleges hossz (LU) 37 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12,5 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 51,53 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 125-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 101,8 mm
  • Pont hossza (PL) 2,27 mm
  • Perem hossza (LPR) 53,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 37 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése