• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Gyorscserés adapter, becsavarozható maró belső anyához ER 32, Menet M: M12

Cikkszám: 319781 M12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Körfutási pontosság ≤ 3
Külső ⌀ D 45 mm
A-méret kinyúlási hossz 12,5 mm
Termék fajtája Gyorscserés tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Gyártó száma 319781 M12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Két részes kivitel, mely alaptestből és precíziós felfogó anyából áll.
  • Kiváló minőségű szerszámacélból, minden működő felület edzett és megmunkált.

Előny:

Különösen egyszerűen kezelhető gyorscsere rendszer meghajtott szerszámokhoz (AGW). Készítse elő a gyorscserés adaptert a szerszámmal és cserélje ki a meghajtott szerszámmal. A felfogó anya golyóscsapágyazott.
Multiflexiblisen használható:
  • Az adapter gyorsan és egyszerűen cserélhető meghajtott szerszám alkalmazásánál.
  • Használható az összes különböző gyártmányú ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámhoz.

Felhasználás:

Fúró és maró megmunkáláshoz ER szorítópatronos befogós meghajtott szerszámokkal.