{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER szorítópatronhoz | 32 | |
| Szár ⌀ d | 25 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 58 mm | |
| Külső ⌀ D | 69 mm | |
| Radiális kiegyenlítés | 1,5 mm | |
| Hozzávaló ER méret | 32 | |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
| Cikkszám | 319780 25-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406278410 | |
| Gyártó száma | 319780 25-32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |