T490 FLN D050-06-22-R-13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3195768
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3195768
EAN / GTIN 7291075240962
Gyártó száma 3195768
L-szám L23980 78

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 6, tengelyátmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNMT 1306PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése