Szerszámbefogó, C alak4 axiális, balos, Szár ⌀ d1: 40mm

Cikkszám: 319170 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alak: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Szárszélesség b3 25,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319170 40
EAN / GTIN 4045197373830
Gyártó száma 319170 40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ±2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.