VDI leszúró késtartó pengemagasság 26, Szár ⌀ d1: 30mm

Cikkszám: 319148 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség B1 35 mm
Szélesség B2 60 mm
Szélesség B3 48 mm
L1 85,5 mm
Magasság H 100 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI leszúró késtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Gyártó száma 32.3026CTXRL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Kivitel:

Gildemeister CTX CNC esztergagépen való használathoz csillagrevolverrel.
  • A VDI szárnál dupla fogazással balos ill. jobbos használathoz.
  • Gömbfúvókával a vágóél optimális hűtéséhez.
  • A beszúró pengéket szorítólap rögzíti.
  • ±1 mm magasságállítás.

Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX.

Figyelem:

30-UEK és 40-UEK méret fordított kivitelként.