Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Eco leszúró penge tartó Varioline, 1 típus, Kivitel: LL

Cikkszám: 319145 LL

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kivitel Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség B 65 mm
Magasság H1 14,5 mm
Magasság H2 61 mm
Rádiusz R1 95 mm
Kivitel LL
Termék fajtája Leszúró tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319145 LL
Gyártó száma 319145 LL
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Karcsú felépítés 4 kivitelben és 180°-kal elforgatva felszerelhető normál- és fordított felhasználáshoz. A szerszám optimális kombinációja le- és beszúrási műveletekhez a fő- és ellenorsó között, vagy ahhoz közel minimális alkatrész kinyúlás mellett.

Felhasználás:

Csillagrevolveren és esztergáló központok maró orsóin való felhasználáshoz.
A 273864273866 sz., 273562 és 273564 sz. beszúró pengékhez történő felhasználáshoz.

Figyelem:

Oldalsó hűtőfolyadék eljuttatás az eco beszúró pengékhez.
RR és LR kivitel a 273864 sz. beszúró pengéhez. RL és LL kivitel a 273865 sz. beszúró pengéhez. RR és LL kivitel a 273866 sz. beszúró pengéhez.
Hozzávaló szorítókörmöket a 279841 sz. 2 méret és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 sz. 14 méret alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.