{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Alak | B | |
| Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| b1 | 118 mm | |
| b2 | 75,5 mm | |
| h5 | 38,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 22 mm | |
| l2 | 44 mm | |
| VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
| Cikkszám | 319046 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263237761 | |
| Gyártó száma | 319046 40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |