Eco szerszámtartó axiális, 2-szeres, jobbos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm

Cikkszám: 318855 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó négyszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 26623-2
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó négyszöghöz 25 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
Belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 130 mm
Befogási hossz L1 102 mm
B 40 mm
Külső ⌀ D 102 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 318855 25
EAN / GTIN 4045197893314
Gyártó száma 318855 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Állítható hűtőfúvókával, belső menettel.
GARANT - Optimalizált élettartam, jobb felületminőségek, nagyobb folyamatbiztonság és termelékenységnövekedés a GARANT Eco következtében.

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
ISO késszárakba történő befogáshoz négyszög szárral.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.
Átfúrt alátétlapkával. Ezáltal alkalmas 20 és 25 mm szárú esztergakésekhez.