{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
| Befogó | HSK-T 63 | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 112,7 mm | |
| Befogási hossz L1 | 80 mm | |
| B | 40 mm | |
| Külső ⌀ D | 94 mm | |
| Hegyek középeltolódása f | 12,7 mm | |
| Termék fajtája | Szerszámtartó |
| Cikkszám | 318628 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893284 | |
| Gyártó száma | 318628 25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |