SDN D3.00-.156-08-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181050
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3181050
EAN / GTIN 7291075264944
Gyártó száma 3181050
L-szám L23980 2100

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 0,7 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 10 1, vágási szélesség maximális (CWX) 0,175 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 4 ″, Flute Count (NOF) 2, Hub átmérő (DHUB) 1-1 / 10 ″, vágási vastagság (THUB) 1 / 0,156 ″ teljes vágási hossz (ZEFB)

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,7”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 10
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,175”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,156”
  • Fuvola száma (NOF): 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/2″
  • Kerékagy vastagsága (THUB): 1/4”
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Teljes hossz (OAL): 1/4”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 5

Megfelelő termékek