Digitális, külső mikrométer cserélhető mérő ülékkel, inch/metrikus, 0-1″, IP65

Cikkszám: 317-351-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 317-351-30
EAN / GTIN 4946368688824
Gyártó száma 317-351-30
L-szám L40010 11968
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A különböző jellemzők mérésére szolgáló Digimatic külső mikrométer cserélhető ülékkel a következő előnyöket kínálja Önnek: Cső- és hengerfalvastagságok, szegecsfejmagasságok stb. mérésére, cserélhető ülékkkel (ülékk: lapos, hengeres, V alakú).

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 1
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: 0,0002″.
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt (25 mm-től), állítókulcsot, 1x elemet, üllőket.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek