Leírás:
Hengeres homlokmaró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 60 mm, vágóátmérő (DC) 50 mm, vágóelemek száma (CICT) 12, vágóhossz max. (APMX) 28,88 mm, vágóelemek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 65 mm
Jellemző:
- Arbor stílus A
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 60 mm
- Hűtőfolyadék tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék-áteresztő
- Vágási átmérő (DC): 50 mm
- Vágási átmérő, max. (DCX): 118,8 mm
- Irány (HAND): Jobb kéz
- Vágóelemek száma (CICT): 12
- Maximális vágási hossz (APMX): 28,88 mm
- Vágóélek száma (NOF): 3
- A vágóbetét megnevezése (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
- Teljes hossz (OAL): 65 mm