Felfekvő csapszeg M6 (darab), Magasság H: 5mm

Cikkszám: 313981 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
388 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság H (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság H 5 mm
Menet M M6
Kulcsnyílás 10 mm
Festék fekete
Anyag Acél
Termék fajtája Satupofa tartozékok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313981 5
EAN / GTIN 2050002054462
Gyártó száma 0122160
Gyártó/felelős személy SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Leírás

Alkalmazható: