{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Tokmány típus | 165 mm | |
Hossz L | 82 mm | |
Szélesség B | 32 mm | |
Magasság H | 32 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 20 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Menet DIN 912 | M10 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313755 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929778 | |
Gyártó száma | 0132600 | |
Gyártó/felelős személy | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |