{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 250 mm | |
| Hossz L | 125 mm | |
| Szélesség B | 30 mm | |
| Magasság H | 50 mm | |
| Horonyszélesség D | 12 mm | |
| Furattávolság b | 40 mm | |
| Bordahossz A | 20 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
| Cikkszám | 313315 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406699130 | |
| Gyártó száma | 313315 250 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |