{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány típus | 250 mm | |
| Hossz L | 110 mm | |
| Szélesség B | 26 mm | |
| Horonyszélesség A | 20 mm | |
| Furattávolság b | 40 mm | |
| Bordaszélesség D | 12 mm | |
| Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
| Cikkszám | 313205 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001928962 | |
| Gyártó száma | 0157102 | |
| Gyártó/felelős személy | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |