3/8″ Menetvágó tartó S9XR11

Cikkszám: 3131E-S9XR11
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3131E-S9XR11
EAN / GTIN 4991644036479
Gyártó száma 3131E-S9XR11
L-szám L60050 9955
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 40 mm
  • Dimenzió D2: 18 mm
  • D1: 17 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén