Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Esztergapofa készlet, 3 darabos, edzett, Tokmány típus: 80

Cikkszám: 312991 80

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Ár beállítása 3 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 80 mm
Hossz L 32 mm
Szélesség B 11 mm
Magasság H 28 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 312991 80
Gyártó száma 312991 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.