Hárompofás esztergatokmány öntvény hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső ⌀ A: 80mm

Cikkszám: 312906 80
Kedvezmény
286,62 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-4
Anyag Öntvény
Külső ⌀ A 80 mm
Áteresztés E 16 mm
Magasság pofák nélkül H1 44 mm
Magasság pofákkal H2 57 mm
Központosító ⌀ B 56 mm
Központosító mélység C 3 mm
Súly 1,5 kg
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Színkódok a tartozékokhoz HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 312906 80
EAN / GTIN 4062406153885
Gyártó száma 312906 80
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központosan szorító.
  • Öntvény vagy acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörülve.
  • Nagy körfutási pontosság, pontosabb, mint a DIN 6386 szerint

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. A befogó rögzítése csavarokkal történik hátoldalról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

Inkluzív: 1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofával, kifelé lépcsőzetes.
1 készlet = 3 edzett esztergatokmány-pofa, befelé lépcsőzetes.
1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofák 312971312986 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Kézi működtetésű esztergatokmány spirálmenetes tárcsával.
  • A munkadarabot központosan kell befogni az esztergagépre és más alkalmas szerszámgépre.
  • Csak a 312971312991 sz. kiegészítő pofákkal használja.
  • 312906 és 312911 sz.: Hengeres központosító befogó ISO 702-4 szerint.
  • 312931 sz.: ISO 702-3 szerinti kiesztergáló fejhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal.
  • A munkadarabot csak akkor fogja be, ha az esztergatokmány fel van csavarozva a karimára vagy a géporsóra.
  • A spirálmenetet csak a mellékelt biztonsági szorítókulccsal mozgassa.
  • Ipari használatra.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja szerszámtartóként, teheremelő eszközként vagy emelőként.
  • Ne fogjon be négyszög munkadarabokat.
  • Ne használja, ha a pofákon vagy az esztergatokmányon repedések vagy más sérülések láthatóak.
  • Más tárgyakkal való ütközés esetén csak teljes körű vizsgálat után használja ismét.
  • Ne használjon kalapácsot.
  • Ne lépje túl a pofák befogási tartományát.
  • Ne fogjon be hosszú munkadarabokat plusz megtámasztás nélkül.
  • Ne működtesse felhelyezett szorítókulccsal.
  • Ne lépje túl a befogóeszközre gravírozott fordulatszámot.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek