Elektronikai teszter Capture Hub 0,5-5 Nm

Cikkszám: 3124053
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3124053
EAN / GTIN 0611702895810
Gyártó száma 3124053
L-szám L60160 6536
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően, vízszintes és függőleges rögzítés lehetséges
4 modell 0,1 - 25 N-m tartományban
1/4″-os négyszögletes rögzítéssel (CH25 3/8″-os)
Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
4 mérési mód: csúszóérték kijelzés (track), csavarodási pont érzékelés (első csúcs), csúcsérték mérés (peak), csavarhúzó tesztelés
Inkl. Csavarhúzó szimulátor tartozék csavarhúzók teszteléséhez
Változtatható egységek N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 tesztsorozat programozható
2000 mért érték tárolható
Tiszta és nagy kontrasztú TFT kijelző
Kiegészítő rögzítő szenzorral bővíthető (csatlakozó rendelkezésre áll)
Teljesítményes lítium-ion akkumulátor a hálózatfüggetlen működéshez
Adatkimenet és hálózati működés USB csatlakozáson keresztül
Opt: PC-s kiértékelő szoftver ″Capture Manager″ (2908778)
Szállítási terjedelem:
Capture Hub
Csavaros cseppszimulátor
USB kábel
Tápegység eurodugóval
Működési útmutató
Vizsgálati tanúsítvány
Kemény műanyag tok betéttel.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Felbontás: 0,0001
  • Működési irány: Jobbra
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 3,65 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
  • Teljes magasság [mm]: 50 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Anyag: Alumínium ház
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
  • Interfész: USB
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek