S M10-L200-C20-C-H Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3110844
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110844
EAN / GTIN 7291075350111
Gyártó száma 3110844
L-szám L24070 204

Leírás

Leírás:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) M10, celková délka (OAL) 200 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 140 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M10
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése