HM90 E90A-D20-3-M10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110728
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110728
EAN / GTIN 7291075122756
Gyártó száma 3110728
L-szám L23980 595

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 7,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése