E45 D30-W25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110606
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110606
EAN / GTIN 7291075046335
Gyártó száma 3110606
L-szám L23980 516

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 30 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitové destičky (APMX) 7,8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, kód velikosti břitové destičky Weldon, délka břitové destičky Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 46,1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 68 mm
  • Fej hossza (bal) 3 mm
  • A the vágólap (MIID) jelölése SCMT 120408-19
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése