E30 D16-W25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110603
EAN / GTIN 7291075046250
Gyártó száma 3110603
L-szám L23980 508

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 68 mm
  • Fej hossza (bal) 36,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMT 160304
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése