E90X D16-C16-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110503
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110503
EAN / GTIN 7291075046601
Gyártó száma 3110503
L-szám L23980 2711

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése