Leírás:
A Tyrolit PREMIUM csészekorongok maximális eltávolítási sebességet és élettartamot érnek el a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kőhöz kapható csészekorong különösen alkalmas a látható betonfelületek hegcsiszolásához, a műkő és terrazzo lapok ferde csiszolásához és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületcsiszolásához. A szerszámtartóhoz a 22 és 23-as furatú változatok, valamint az M14-es menetes változat közül választhat. Kérjük, vegye figyelembe az 50 m/s maximális munkasebességet.
Jellemző:
- Formája: 11ZB KÚPOS CSISZOLÓKORONG KERETPERSELYES
- Vs /max: 50 m/s
- Anyag alkalmassága: Kőzet
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : W=20, E=19, K=53
- Méretek (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- A tartály átmérője: 110 mm
- Vastagság: 55 mm
- Szemcseméret: 24
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Maximális eltávolítási sebesség nagy felületű csiszolási munkákhoz
- Robusztus és rendkívül tartós
- Szilíciumkarbid a legjobb eredményekért kő és rövid forgácsolású anyagok esetében
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz kövön
- Nyílt betonfelületek hegcsiszolásához, műkő és terrazzo lapok ferdítéséhez és előcsiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához.
Ajánlás:
- 16-24-es szemcseméret a durva csiszoláshoz
- 60-220-as szemcseméret finom csiszoláshoz
- Használjon speciális védelmet az edényekhez
- Tartsa be az 50 m/s maximális munkasebességet
Különlegességek:
- Legnagyobb anyagleválasztási arány
- Átlagon felüli élettartam
- Kiváló eredmények kő és rövid forgácsolású anyagok esetén