FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107343
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107343
EAN / GTIN 7291075364743
Gyártó száma 3107343
L-szám L23980 2502

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,252 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,136”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,252”
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Teljes hossz (OAL): 2”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 9 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése