ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3107231
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107231
EAN / GTIN 7291075359336
Gyártó száma 3107231
L-szám L23980 304

Leírás

Leírás:

Dělicí a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 6, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 26,3 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 3

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 26,3 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése