SOF45WG D125-08-40-R26 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107118
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107118
EAN / GTIN 7291075379808
Gyártó száma 3107118
L-szám L23980 133

Leírás

Leírás:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 143,8 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 129,1 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 143,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 143,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) ONMU 100816-N-HL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése