T490 LNK-D32-34-2-C32-11 Héjmarók

Cikkszám: 3107085
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELITANG T490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3107085
EAN / GTIN 7291075346091
Gyártó száma 3107085
L-szám L23980 1306

Leírás

Leírás:

Héjmaró, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágóél hossza max. (APMX) 34 mm, vágóélek száma (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 34 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • A vágólap (MIID) megnevezése T490 LNHT 1106PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése