ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106752
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Gyártó száma 3106752
L-szám L23980 2255

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 1,45 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 1

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Vágási átmérő (DC): 1,45”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 3,359”
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 1
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,695”

Megfelelő termékek