FDN D080-06-22-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3106211
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106211
EAN / GTIN 7291075304343
Gyártó száma 3106211
L-szám L23980 2642

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 22,5 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max (CDX) 22,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 45 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 083504-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Tényleges hossz (LU) 28 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése