S890 FSN D063-07-22-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106066
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIDO 890 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3106066
EAN / GTIN 7291075290110
Gyártó száma 3106066
L-szám L23980 300

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 59,5 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,1 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 59,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 59,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése S890 SNMU 1305PNR
  • Teljes hossz (OAL) 41,1 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 89 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 890 LINE" Összes megtekintése