BCM D25-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3105390
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3105390
EAN / GTIN 7291075215762
Gyártó száma 3105390
L-szám L23980 13

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 23 mm, átmérő (DC/DCX) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 20 mm, teljes hossz (OAL) 68 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 23 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm
  • A vágólap (MIID) BCR D250-QT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 68 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése